FERMAX - Minidecoder 4+N/MDS - 1300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 85 mm
Altura - 62 mm
Profundidad - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1300
Ref.Sonepar
485150
EAN
8424299013008
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
85 mm
Altura:
62 mm
Profundidad:
20 mm
Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda. Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores. Cableado: - Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda). - Videoportero: 7 hilos comunes + 1 coaxial de video+ N (1 hilo de llamada por vivienda). Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos) De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden empotrar en cajas estándar de 10x10 cm. Disponen de tiras adhesivas para su fijación, o bien, se pueden atornillar directamente a la pared. Decoders de Audio 4 y 8 salidas: Utilizados en instalaciones MDS. Permiten conectar hasta 4/8 teléfonos y/o monitores. Son los encargados de encaminar y transmitir el audio procedente de una placa de calle hasta el terminal de vivienda correspondiente y viceversa. Cada una de las salidas de los decoder se programan con una dirección MDS de 4 dígitos. Esta dirección identifica al terminal de vivienda conectado a cada salida, diferenciándolo del resto de terminales de la instalación. Al realizar una llamada desde una placa de calle, se genera la dirección MDS correspondiente a la vivienda marcada, de forma que sólo el decoder que disponga de una salida programada con la dirección MDS generada establecerá comunicación entre placa y vivienda. Los teléfonos/monitores conectados a un decoder disponen de privacidad de las comunicaciones de audio con respecto al resto de terminales.


