FERMAX - Módulo 4 relés placa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Tecnología de redes
Anchura - 90 mm
Altura - 115 mm
Profundidad - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1491
Ref.Sonepar
301264
EAN
8424299014913
Sistema de instalación:
Tecnología de redes
Anchura:
90 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
40 mm
Módulo 4 relés placa. El módulo de 4 relés de placa MEET emplea protocolo estándar Modbus y permite ampliar la función de activación de apertura de puerta a 4 puertas adicionales. Funciona como dispositivo auxiliar RS-485 de la placa de calle 1 de cada bloque.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


