FERMAX - Módulo digitalizador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 114 mm
Altura - 115 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2440
Ref.Sonepar
575375
EAN
8424299024400
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
114 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
45 mm
Modulo para incorporar en placas con visor. Módulo digitalizador para incorporar en placas de portero/videoportero MDS City. Permite detectar la pulsación del pulsador de llamada de la placa y enviar el código correspondiente. También es el responsable de activar/desactivar el amplificador y la cámara de la placa (si ésta es de video), además del cambiador de video la instalación (si existe). Si el canal está ocupado enciende un led de STOP y no permite el uso de la placa durante un tiempo mínimo de conversación. Requiere de un visor en la palca para esu ubicación.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


