FERMAX - Módulo lector proximidad
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Tarjeta de chips
Método de montaje - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7440
Ref.Sonepar
89652
EAN
8424299074405
Modelo:
Tarjeta de chips
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad. Sólo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo y no es necesario un contacto físico. Lector y controlador integrados en el mismo módulo. Requiere de controlador de puerta para su conexión y funcionamiento. Confirmación acústica y visual mediante leds de señalización de la aceptación o rechazo de la tarjeta presentada. Módulo de control de accesos, para incorporar en placas de portero/video portero Skyline y Cityline. Recomendado para interiores y exteriores.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


