FERMAX - Módulo MEMOKEY 100-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Estrategia de lectura - Código
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 12...12 V
Tensión de funcionamiento con CC - 12...12 V
Temperatura de operación - -10...60 °C
Anchura - 114 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2520
Ref.Sonepar
144503
EAN
8424299025209
Estrategia de lectura:
Código
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
12...12 V
Tensión de funcionamiento con CC:
12...12 V
Temperatura de operación:
-10...60 °C
Anchura:
114 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


