FERMAX - Módulo MEMOKEY autónomo - 7438

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Módulo MEMOKEY autónomo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Estrategia de lectura - Código

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 12...12 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 12...12 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7438

Ref.Sonepar

127881

EAN

8424299074382

Estrategia de lectura:

Código

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

12...12 V

Tensión de funcionamiento con CC:

12...12 V

MEMOKEY W Skyline. Módulo de control de accesos, para incorporar en placas de portero/video portero Teclado tipo telefónico que permite la apertura de la puerta al introducir un código de hasta 6 dígitos previamente programado. Nueva placa Cityline. Cityline es la línea de placas de calle de perfil continuo. Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora, asegurando su sustitución y reposición inmediatas. Están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Color aluminio. Sistema de control de acceso autónomo.