FERMAX - Módulo pulsador 202 convencional
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Botón pulsador
Sistema de instalación - Sistema multicable
Anchura - 105.2 mm
Altura - 47.5 mm
Número de botones de timbre - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7370
Ref.Sonepar
89631
EAN
8424299073705
Modelo:
Botón pulsador
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Anchura:
105.2 mm
Altura:
47.5 mm
Número de botones de timbre:
4
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


