FERMAX - Módulo pulsador CITYMAX 4+N 103
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 3
Altura integrada - 66.5 mm
Anchura integrada - 108 mm
Profundidad constructiva - 25 mm
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9681
Ref.Sonepar
113855
EAN
8424299096810
Número de botones de timbre:
3
Altura integrada:
66.5 mm
Anchura integrada:
108 mm
Profundidad constructiva:
25 mm
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


