FERMAX - Módulo pulsador CITYMAX VDS 103
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 3
Altura integrada - 108 mm
Anchura integrada - 66.5 mm
Profundidad constructiva - 25 mm
Sistema de instalación - Sistema de bus
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9687
Ref.Sonepar
181716
EAN
8424299096872
Número de botones de timbre:
3
Altura integrada:
108 mm
Anchura integrada:
66.5 mm
Profundidad constructiva:
25 mm
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


