FERMAX - Módulo pulsador CITYMAX VDS 201
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 2
Altura integrada - 6605 mm
Anchura integrada - 108 mm
Profundidad constructiva - 25 mm
Sistema de instalación - Sistema de bus
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9688
Ref.Sonepar
113348
EAN
8424299096889
Número de botones de timbre:
2
Altura integrada:
6605 mm
Anchura integrada:
108 mm
Profundidad constructiva:
25 mm
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


