FERMAX - Módulo video FERMAX-LYNX SKYLINE

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Módulo video FERMAX-LYNX SKYLINE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de instalación - Tecnología de redes

  • Anchura - 105.2 mm

  • Altura - 95 mm

  • Profundidad - 40 mm

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1622

Ref.Sonepar

246080

EAN

8424299016221

Sistema de instalación:

Tecnología de redes

Anchura:

105.2 mm

Altura:

95 mm

Profundidad:

40 mm

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Número de botones de timbre:

0

Lynx es el sistema tecnológico más avanzado para la gestión de la comunicación, la seguridad y el confort en complejos residenciales. Lynx ha transformado el mundo estableciendo nuevos estándares en capacidad de procesamiento y rendimiento en los equipos de videoportero. Lynx es mucho más que un simple TCP/IP ya que proporciona las mejores soluciones para los integradores de sistemas y los residentes en la vivienda. Fusiona la más avanzada tecnología, diseño e ingeniería de producto con sus necesidades y posibilidades: 1. Comunicación. Conecta el interior y el exterior de la vivienda, posibilitando una comunidad interactiva para los residentes, garantizando su privacidad. 2. Seguridad. Mantiene una conexión permanente, fiable y sencilla con el personal de servicio del edificio, asegurando la protección y seguridad de cada familia. 3. Confort. Otorga libertad al integrador de sistemas para elegir y configurar el sistema y su automatización de acuerdo con las necesidades específicas de cada residente. Instalación fácil y sencilla con la máxima robustez: La alimentación vía Ethernet (PoE) simplifica su instalación. Lynx puede instalarse sobre redes de área local ya existentes y emplear cable estructural (SCS) y equipos de red estándar. La arquitectura SIP punto a punto permite el funcionamiento independiente de cada dispositivo sin necesidad de un servidor central. Gracias a la configuración mediante tarjeta SD, la instalación se convierte en un proceso sencillo.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX