Fin de vida

FERMAX - Monitor 1 WAY SLIM 4,3" blanco

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Monitor 1 WAY SLIM 4,3" blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo -

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Sistema de imagen de propiedad - Color

  • Funciones de conmutación -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1425

Ref.Sonepar

229268

EAN

8424299014258

Con vídeo:

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Sistema de imagen de propiedad:

Color

Funciones de conmutación:

Manos libres:

Diagonal pantalla:

109.22 mm

Diagonal de la pantalla (pulgadas):

4.3 in

Color:

Blanco

Comunicación interna:

no

Con pantalla táctil:

Anchura:

137 mm

Altura:

137 mm

Profundidad:

17 mm

El monitor WAY SLIM es un terminal de reducidas dimensiones y diseño extraplano, perfecto para adaptarse a cualquier espacio del hogar, con un diseño sencillo, blanco y elegante que ofrece frescura y funcionalidad. Con una pantalla táctil a color de 4,3? , podrás gestionar todas las funcionalidades Way. El monitor dispone de dos pulsadores para establecer comunicación con la placa de calle y abrir la puerta. La comunicación se realiza en modo manos libres y desde su pantalla táctil, se accede a un menú OSD desde el que es posible gestionar de forma intuitiva y fácil todas sus prestaciones.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX