FERMAX - Monitor conserjeria VEO DUOX PLUS pantalla 4,3'' táctil para llamadas a viviendas, placas de calle o conserjerías - 9320

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Monitor conserjeria VEO DUOX PLUS pantalla 4,3'' táctil para llamadas a viviendas, placas de calle o conserjerías

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo - sí

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Funciones de conmutación - no

  • Diagonal pantalla - 109.22 mm

  • Diagonal de la pantalla (pulgadas) - 4.3 in

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9320

Ref.Sonepar

314476

EAN

8424299093208

Con vídeo:

sí

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Funciones de conmutación:

no

Diagonal pantalla:

109.22 mm

Diagonal de la pantalla (pulgadas):

4.3 in

Comunicación interna:

no

Anchura:

200 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

23 mm

Monitor conserjeria VEO DUOX PLUS pantalla 4,3'' táctil para llamadas a viviendas, placas de calle o conserjerías. FUNCIONES - 4 pulsadores mecánicos de tacto agradable para funciones básicas. Auricular con imán para facilitar el colgado del mismo. Audio Full-Duplex. Privacidad en la conversación. Led rojo de estado. Pantalla táctil capacitiva y panorámica (tamaño 4,3' y formato 16:9). Resolución 480 x 272 pixels. Realizar llamadas a viviendas, placas de calle o conserjerías. El conserje puede transferir la llamada a una vivienda o a otra conserjería. Recepción de llamadas desde las viviendas, placas de calle u otras centrales de conserjería. Comunicación entre dos viviendas a través del conserje. Establecer conexión con las placas de calle para abrir la Puerta. Lista de placas de calle de la instalación seleccionables. Interfaz de usuario en 28 idiomas. 10 tonos de llamada seleccionables. Duración de la llamada 30 s. 8 niveles de volumen. Es posible seleccionar el nivel de volumen para las llamadas, conversación y sonido de la pantalla táctil. Modo no-molestar (silencio del tono de llamada). Desactivación micrófono conserjería durante la conversación (Mute). Registro de llamadas perdidas. Máximo 50 llamadas de cada tipo (viviendas, placas de calle, centrales de conserjería). Control de brillo de la pantalla (8 niveles). Selección entre 3 modos de funcionamiento: Día, Mixto y Noche. Día: la conserjería recibe todas las llamadas de las placas de calle y de las viviendas. Las viviendas no pueden recibir llamadas directas de las placas de calle. Mixto: las llamadas desde las placas de calle se reciben en la vivienda y tras 15 segundos, también en la central de conserjería. El primero en responder la llamada, establece comunicación con la placa de calle, al otro se le corta la comunicación. Noche: desde las placas de calle sólo se puede llamar a las viviendas.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX