FERMAX - MONITOR ILOFT PURE BUS2 SUPERFICIE

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - MONITOR ILOFT PURE BUS2 SUPERFICIE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo -

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Funciones de conmutación -

  • Manos libres -

  • Diagonal pantalla - 88.9 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5619

Ref.Sonepar

352523

EAN

8424299056197

Con vídeo:

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Funciones de conmutación:

Manos libres:

Diagonal pantalla:

88.9 mm

Diagonal de la pantalla (pulgadas):

3.5 in

Comunicación interna:

no

Anchura:

131 mm

Altura:

197 mm

Profundidad:

59 mm

Sistema BUS 2: sistema de instalación simplificada, de mínimo cableado y potentes prestaciones, que garantiza la máxima calidad de señal audio/video en todos los puntos de la instalación. Máxima inmunidad a interferencias externas. Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de entrada. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. El amplificador BUS2 incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepertas se emite un mensaje: 'puerta abierta, cierre después de entrar'. La telecámara incluida en las placas BUS2 de videoportero es COLOR de serie. En cada vivienda se pueden instalar hasta 2 terminales (2 teléfonos, 2 monitores o 1 teléfono + 1 monitor). Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada. La comunicación es privada. Cableado: Audio/Video: Bus de 2 hilos sin polaridad. Se recomienda cable par trenzado CAT2 para máximas distancias y capacidad de viviendas. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m. Monitor de videoportero a COLOR. Pantalla TFT 3,5'. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle, la apertura de la puerta, y ver a la visita a través de la pantalla que incorpora. El nuevo monitor de videoportero iLOFT, diseñado por el gabinete Benedito Design, es un monitor de versión exclusiva en color. Su funcionamiento es manos libres total, e incorpora de serie las máximas prestaciones. La prestigiosa asociación de diseñadores ADI-FAD, en su 32ª edición, le ha dado al monitor iLOFT el sello 'Selección DELTA 2007', reconociendo su valor innovador, su renovación conceptual, su elaboración formal y su calidad de fabricación. Este monitor supondrá un importante incremento de proyectos de viviendas de alto-standing.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX