FERMAX - Monitor iLOFT VDS superficie 3,5"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Sistema de instalación - Sistema de bus
Funciones de conmutación - sí
Manos libres - sí
Diagonal pantalla - 88.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5614
Ref.Sonepar
103029
EAN
8424299056142
Con vídeo:
sí
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Funciones de conmutación:
sí
Manos libres:
sí
Diagonal pantalla:
88.9 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
3.5 in
Comunicación interna:
no
Anchura:
131 mm
Altura:
197 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


