FERMAX - MONITOR MIO 10" BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Sistema de instalación - Tecnología de redes
Funciones de conmutación - sí
Manos libres - sí
Diagonal pantalla - 254 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
952701
Ref.Sonepar
268342
EAN
8424299952710
Con vídeo:
sí
Sistema de instalación:
Tecnología de redes
Funciones de conmutación:
sí
Manos libres:
sí
Diagonal pantalla:
254 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
10 in
Comunicación interna:
sí
Anchura:
270 mm
Altura:
168 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


