FERMAX - Monitor NEO 7'' POE MEET, blanco

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo -

  • Sistema de instalación - Tecnología de redes

  • Funciones de conmutación -

  • Manos libres -

  • Diagonal pantalla - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14501

Ref.Sonepar

611900

EAN

8424299145013

Con vídeo:

Sistema de instalación:

Tecnología de redes

Funciones de conmutación:

Manos libres:

Diagonal pantalla:

0 mm

Comunicación interna:

Anchura:

203 mm

Altura:

129 mm

Profundidad:

117.5 mm

Un monitor de gestión avanzada, con comunicación manos libres, calidad de audio digital y vídeo de alta definición. Incorpora una pantalla táctil capacitiva que ofrece una intuitiva experiencia para el usuario, gracias a sus iconos gráficos e indicadores LED de notificación (llamadas perdidas, mensajes, no molestar). Disponible en 7 pulgadas. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN EL HOGAR ? Permite la intercomunicación entre otros monitores de la misma vivienda así como con otros apartamentos. ? El monitor gestiona 7 zonas de alarma que se pueden activar o desactivar según 3 escenarios o modos: CASA, AUSENTE y NOCHE. Las alarmas son notificadas a la consejería y software de gestión. ? Es posible activar hasta 8 relés externos mediante ref.1616. ? Visualización de hasta 8 cámaras CCTV IP. ? Alimentación directa desde el switch PoE. CONTROL DE ASCENSORES El propietario podrá acceder a su vivienda de manera segura. Al mostrar la tarjeta de proximidad el sistema de control de ascensores habilitará el acceso a la planta de su apartamento. El visitante podrá subir al ascensor en la planta baja y acceder únicamente a la planta del residente, simplemente abriendo la puerta cuando se recibe una llamada. Una interesante fórmula para mejorar la seguridad en grandes proyectos residenciales.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX