FERMAX - Monitor SMILE 7" VDS BASIC negro - 6557

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Monitor SMILE 7" VDS BASIC negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo - sí

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Funciones de conmutación - sí

  • Manos libres - sí

  • Diagonal pantalla - 177.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6557

Ref.Sonepar

180538

EAN

8424299065571

Con vídeo:

sí

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Funciones de conmutación:

sí

Manos libres:

sí

Diagonal pantalla:

177.8 mm

Diagonal de la pantalla (pulgadas):

7 in

Comunicación interna:

no

Anchura:

185 mm

Altura:

172 mm

Profundidad:

21 mm

Monitor Smile. Negro. Monitor de videoportero a COLOR. Pantalla TFT 7. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle, la apertura de la puerta, y ver a la visita a través de la pantalla que incorpora. Sistema VDS: Sistema de portero y videoportero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda. La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS. - En obra nueva, la instalación puede realizarse con el siguiente tipo de cableado: 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video). Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m. El amplificador VDS incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: puerta abierta, cierre después de entrar. Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada. La comunicación es privada. Cableado Audio: bus de 3 hilos. Video: 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video). Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m. El monitor SMILE es la opción perfecta para integrarse en las viviendas más modernas y actuales gracias a su diseño compacto y de forma esencial que transmite un estilo fresco y elegante a la vez. Universal. SMILE reduce y estiliza sus componentes, permitiendo al usuario disfrutar de la simplicidad máxima: un terminal con superficie plana, esquinas redondeadas y perfil extraplano. Fabricado en plástico ABS de alto impacto, su parte frontal se recubre con una lámina transparente de metacrilato con alta protección ultravioleta. El teclado capacitivo hace más sutil y agradable su uso para recorrer un menú OSD intuitivo y con multitud de funcionalidades. La pantalla del monitor SMILE se convierte en e

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX