FERMAX - Monitor SMILE TOUCH DOMINIUM 7" VDS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Sistema de instalación - Sistema de bus
Funciones de conmutación - sí
Manos libres - sí
Diagonal pantalla - 177.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6573
Ref.Sonepar
220569
EAN
8424299065731
Con vídeo:
sí
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Funciones de conmutación:
sí
Manos libres:
sí
Diagonal pantalla:
177.8 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
7 in
Comunicación interna:
no
Anchura:
185 mm
Altura:
172 mm
Profundidad:
21 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


