FERMAX - Monitor VEO-XL 7'' DUOX PLUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Sistema de instalación - Sistema de bus
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Sistema de imagen de propiedad - Color
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9468
Ref.Sonepar
449784
EAN
8424299094687
Con vídeo:
sí
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Funciones de conmutación:
sí
Manos libres:
sí
Diagonal pantalla:
177.8 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
7 in
Color:
Blanco
Comunicación interna:
no
Con pantalla táctil:
no
Anchura:
185 mm
Altura:
185 mm
Profundidad:
24.5 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


