FERMAX - Monitor VEO-XL wifi 7'' DUOX PLUS

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Monitor VEO-XL wifi 7'' DUOX PLUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo -

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Material - Plástico

  • Sistema de imagen de propiedad - Color

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9469

Ref.Sonepar

449790

EAN

8424299094694

Con vídeo:

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Sistema de imagen de propiedad:

Color

Funciones de conmutación:

Manos libres:

Diagonal pantalla:

177.8 mm

Diagonal de la pantalla (pulgadas):

7 in

Color:

Blanco

Comunicación interna:

no

Con pantalla táctil:

no

Anchura:

185 mm

Altura:

185 mm

Profundidad:

24.5 mm

Monitor VEO-XL wifi 7'' DUOX PLUS. VEO-XL WIFI está equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a la aplicación BLUE de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés. Monitor VEO-XL manos libres. Se caracteriza por su espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva. Fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar. VEO-XL incluye una pantalla panorámica a color de 7' (16:9). Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. VEO-XL se integra en el ambiente. Cuando se recibe una llamada, la imagen aparece automáticamente. Cuando se pulsa el botón conversación, comienza la conversación con el visitante. La imagen desaparece automáticamente tras 90 segundos o cuando se pulsa de nuevo el botón. Para abrir la puerta pulsar el botón llave. ACCESORIOS: CONECTOR 9447 CONECTOR MONITOR DUOX PLUS Para montaje del monitor sobre la superficie de la pared. REPOSICIÓN 3389 MARCO UNIVERSAL LARGE 210x240 De formato extra plano, fabricado en plástico ABS de alto impacto, tiene un acabado tipo texturizado fino. En reposición, permite cubrir el hueco dejado por equipos anteriores. Dimensiones: 210 x 240 x 10 mm.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX