FERMAX - MONITOR VEO-XS WIFI DDA 4,3" DUOX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Sistema de instalación - Sistema de bus
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Sistema de imagen de propiedad - Color
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9459
Ref.Sonepar
308466
EAN
8424299094595
Con vídeo:
sí
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Botón de luz/apertura de puerta:
sí
Funciones de conmutación:
sí
Manos libres:
sí
Lámparas de función:
sí
Diagonal pantalla:
109.22 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
4.3 in
Dispositivo de apertura automática de puertas:
sí
Color:
Blanco
Comunicación interna:
no
Con pantalla táctil:
no
Anchura:
125 mm
Altura:
165 mm
Profundidad:
21 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


