FERMAX - MONITOR WIT 10" BLANCO

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - MONITOR WIT 10" BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14831

Ref.Sonepar

814752

EAN

8499211740126

WIT es un monitor con pantalla capacitiva de 7? o 10?. El interfaz gráfico de WIT genera una experiencia de usuario realmente intuitiva gracias a su enfoque centrado en la intercomunicación residencial. CARACTERÍSTICAS Pantalla capacitiva (7? / 10? ) Comunicación manos libres bidireccional TFT color de alta definición. Diferentes tonos de llamada basado en origen Actualización de firmware remota Basado en Android Disponible en 8 lenguajes (Español, Inglés, Alemán, Polaco, Ruso, Hebreo, Turco, Chino) 7 zonas de alarma integradas + sabotaje. Reset y restauración a parámetros de fábrica de forma remota. Timbre de Puerta con conexión a cámara IP CCTV Visualización de cámaras IP CCTV (hasta 8) Visualización simultánea de cámara auxiliar IP CCTV y apertura de relé auxiliar durante la conversación (hasta 4) Activación de relés de monitor (hasta 8 usando módulo de relés Ref. 1616) Integración con domótica mediante Apps (en 7? y 10?) Captura de imágenes automática y manual,con posibilidad de exportación a tarjeta SD. Control de ascensores con feedback

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX