FERMAX - MONITOR WIT 7" POE BLANCO MEET - 14721

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - MONITOR WIT 7" POE BLANCO MEET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14721

Ref.Sonepar

1042031

EAN

8499215298265

WIT es un monitor con pantalla capacitiva de 7? o 10?. El interfaz gráfico de WIT genera una experiencia de usuario realmente intuitiva gracias a su enfoque centrado en la intercomunicación residencial. CARACTERÍSTICAS Pantalla capacitiva (7? / 10? ) Comunicación manos libres bidireccional TFT color de alta definición. Diferentes tonos de llamada basado en origen Actualización de firmware remota Basado en Android Disponible en 10 lenguajes (Español, Inglés, Alemán, Polaco, Ruso, Hebreo, Turco, Chino, Portugués, Francés) 7 zonas de alarma integradas + sabotaje. Reset y restauración a parámetros de fábrica de forma remota. Timbre de Puerta con conexión a cámara IP CCTV Visualización de cámaras IP CCTV (hasta 8) Visualización simultánea de cámara auxiliar IP CCTV y apertura de relé auxiliar durante la conversación (hasta 4) Activación de relés de monitor (hasta 8 usando módulo de relés Ref. 1616) Integración con domótica mediante Apps (en 7? y 10?) Captura de imágenes automática y manual Control de ascensores con feedback

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX