FERMAX - PASARELA CONTROL ASCENSORES MEET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Tecnología de redes
Anchura - 90 mm
Altura - 145 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9545
Ref.Sonepar
611907
EAN
8424299095455
Sistema de instalación:
Tecnología de redes
Anchura:
90 mm
Altura:
145 mm
Profundidad:
45 mm
La pasarela de control de ascensores es un dispositivo entre el Sistema de intercomunicación del edificio y el de control de ascensores. Existen 5 modos definidos en el sistema de control de ascensores : El propietario llama al ascensor para subir. El propietario llama al ascensor para bajar. El propietario habilita el piso en el que reside para visitas. El propietario abre la puerta cuando recibe una llamada de placa. Pregunta el estado del ascensor y lo muestra en pantalla. Este dispositivo tiene 6 leds en la cubierta. Puede mostrar la información del comando y el STATUS + APARTAMENTO DEL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA. Si aplica, la ref. F01616 DECODER DE RELES DE 10 SALIDAS, debe ser configurado en primera instancia. Cada uno de los relés NA/NC del decoder F01616 está asignado a un piso, y esta información se ha de registra en un fichero Excel. Se utilizará un software especial de carga de esta información a la pasarela. Función Control de ascensores compatible con placas digitales. No compatible con placas Milo de 1 línea.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


