FERMAX - Placa audio Kit N-CITY 1L 4+N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 1
Altura integrada - 128 mm
Anchura integrada - 130 mm
Profundidad constructiva - 10 mm
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4845
Ref.Sonepar
226560
EAN
8424299048451
Número de botones de timbre:
1
Altura integrada:
128 mm
Anchura integrada:
130 mm
Profundidad constructiva:
10 mm
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


