FERMAX - Placa audio Kit N-CITY 2L 4+N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 2
Altura integrada - 128 mm
Anchura integrada - 130 mm
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4846
Ref.Sonepar
241595
EAN
8424299048468
Número de botones de timbre:
2
Altura integrada:
128 mm
Anchura integrada:
130 mm
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


