FERMAX - PLACA CITY MEMOVISION DUOX PLUS 1L

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - PLACA CITY MEMOVISION DUOX PLUS 1L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Número de botones de timbre - 1

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73881

Ref.Sonepar

314419

EAN

8424299738819

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Número de botones de timbre:

1

Color:

Otros

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc.. Placa CityLine.A Cityline es la línea de placas de calle de ",perfíl contínuo", para edificios. Este modelo de placa es más robusto y de mayor calidad estética y funcional. ElA diseño integra, en su versión de videoportero, las funciones de audio y video en un mismo módulo. Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora la City Classic. Existe una compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas. Está fabricada en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos (IP43 IK07). Incorpora nuevos materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores. El frontal del amplificador es de aluminio y el interior está protegido por una rejilla de acero inoxidable.A Incorpora cámara COLOR GRAN ANGULAR con iluminación integrada y sistema de regulación para el enfoque de la cámara. El ajuste de la imagen de la cámara se puede realizar de diferentes formas: Por medio de la configuración asistida por voz que incluye el propio módulo amplificador. Conectando temporalmente un teclado (ref. 7439). Por medio del Programador DUOX conectado localmente. Las placas Cityline no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte.A Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar. Color aluminio. Pulsadores de Llamada de zamak inyectado con acabado cromado, en línea con el perfil curvo de la placa. Estanco para exteriores. Dotados de contactos especiales con baño de oro que les proporcionan mayor durabilidad. La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador. Los pulsad

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX