FERMAX - Placa CITY S1 CP101 DUOX PLUS en aluminio anodizado para viviendas, apertura de la puerta, llamada a conserje

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Placa CITY S1 CP101 DUOX PLUS en aluminio anodizado para viviendas, apertura de la puerta, llamada a conserje

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Número de botones de timbre - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

40708

Ref.Sonepar

311662

EAN

8424299407081

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Número de botones de timbre:

1

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc.. Placa CityLine.A Cityline es la línea de placas de calle de ",perfíl contínuo", para edificios. Este modelo de placa es más robusto y de mayor calidad estética y funcional. ElA diseño integra, en su versión de videoportero, las funciones de audio y video en un mismo módulo. Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora la City Classic. Existe una compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas. Está fabricada en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos (IP43 IK07). Incorpora nuevos materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores. El frontal del amplificador es de aluminio y el interior está protegido por una rejilla de acero inoxidable.A Incorpora cámara COLOR GRAN ANGULAR con iluminación integrada y sistema de regulación para el enfoque de la cámara. El ajuste de la imagen de la cámara se puede realizar de diferentes formas: Por medio de la configuración asistida por voz que incluye el propio módulo amplificador. Conectando temporalmente un teclado (ref. 7439). Por medio del Programador DUOX conectado localmente. Las placas Cityline no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte.A Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX