FERMAX - PLACA CORA CONNECT DUOX PLUS S6

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - PLACA CORA CONNECT DUOX PLUS S6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7700

Ref.Sonepar

1149078

EAN

8499216777943

CORA representa la excelencia y evolución de las placas de calle DUOX PLUS de Fermax, no sólo por su elegante estética, sino también por ser una de las placas de calle más interactivas del mercado, tanto para el usuario como para el instalador. A Su interfaz de usuario es altamente intuitiva y se muestra en una pantalla color de 5?, con la que cualquier usuario puede interactuar desde el teclado mecánico retroiluminado, el cual es de tacto agradable y accesible para todos:A Como elemento distintivo de su personalidad, incluye en el diseño una ola de leds que, mediante cambios de color y movimientos de luz, convierte la experiencia de usuario en algo interactivo y único.A A Teclado mecánico con marcas para invidentes en teclas 5 y CAMPANA. A Pictogramas informativos del estado de comunicación (llamando, en comunicación, puerta abierta, canal ocupado). A Posibilidad de conexión opcional de bucle magnético para personas con audífono (solicitar aparte la ref. 7722)A Usabilidad guiada paso a paso y cambio de color en las teclas retroiluminadas en sincronía con la información mostrada en pantalla. A La configuración y gestión es muy sencilla y únicamente se realiza desde móvil/tablet/PC, mediante un webserver y sin necesidad de abrir la placa. Para ello, el instalador se debe situar frente a ella y conectarse al punto de acceso wifi generado por la misma.A Así, se podrán gestionar:A Parámetros de configuración. A Directorio de residentes y conserjes. A Control de accesos (códigos teclado, lector RFID)A Test de instalación y actualización de versiones de firmware. A Carga y personalización de imágenes, logos, mensajes de texto y de voz (se pueden seleccionar 2 idiomas para que se reproduzcan consecutivamente). A AUDIOA Audio de alta calidad gracias al sistema CDS (Cora Dynamic Sound), que incorpora un altavoz CDS y 2 micrófonos digitales CDS. A COMUNICACIóNA Las llamadas se pueden realizar de dos formas:A mediante la intro

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX