FERMAX - Placa directorio MARINE MEET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Tecnología de redes
Anchura - 155 mm
Altura - 410 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Material de la carcasa - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1456
Ref.Sonepar
891116
EAN
8424299014562
Sistema de instalación:
Tecnología de redes
Anchura:
155 mm
Altura:
410 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Material de la carcasa:
Acero inox
Número de botones de timbre:
0
Color:
Acero inox
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


