FERMAX - PLACA MARINE SIP ST1 AP101 (D)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1680
Ref.Sonepar
1063456
EAN
8499215607517
Placa Marine SIP 1 pulsador.A A MARINE es la placa antivandálica de Fermax IP65 IK09. Está fabricada en acero inoxidable de 2,5mm de espesor. Tipo de acero AISI 316L. Marine es la elección perfecta para instalar en aquellos lugares de condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos, los climas húmedos o corrosivos. Color acero. También disponible en color o con serigrafía láser. Ver referencia 31722 Placa Marine SIP Elite.A LosA Pulsadores de llamadaA son antivandálicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier impacto. Incluyen un tarjetero para alojar una etiquetaA informativa.A A Las placasA Marine no incluyen la caja de empotrar o superficie, deben solicitarse aparte. Las placas de superficie incluyen visera de protección. Configuración mediante webserver Pulsador programable para llamada P2P secuencial a hasta 8 terminales diferentes Posibilidad de conexión a hasta dos centralitas VoIP, locales o remotas Compatible con dispositivos MEET y APP MEET ME* *Para integraciones SIP con dispositivos MEET y/o desvío de llamada MEET ME, consulte las posibilidades en el manual de instalador. Licencia MEET ME ref. 1496 de desvío de llamada a móvil se adquiere por separado.A A Protocolos SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) sobre TCP, UDP o TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069 Audio CodecsA G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMFA In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO) Salidas A 2x ReléA C-N/O, N/C máximo 30V/2A cc, 125V/0,5A ca Red EthernetA 10/100 Mbps ModosA IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 Dirección IPA Estática, Dinámica, PPoE VPNA L2TP, OpenVPN VLAN Alimentación PoE Clase 3 (30W máx.) 12-24Vcc/1A Otros Temperatura de funcionamiento: -30AºC a 60AºC Humedad de funcionamiento:A hasta 95%, sin condensación Ensayado según norma IEC 60068
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


