FERMAX - PLACA MARINE ST1 AP101 DUOX PLUS

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - PLACA MARINE ST1 AP101 DUOX PLUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de botones de timbre - 1

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Grado de protección (IP) - IP54

  • Fuerza del impacto - IK09

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

44332

Ref.Sonepar

897562

EAN

8424299443324

Número de botones de timbre:

1

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK09

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc. Placa Marine. MARINE es la placa antivandálica de Fermax IP54 IK09. Está fabricada en acero inoxidable de 2,5mm de espesor. Tipo de acero AISI 316L. Marine es la elección perfecta para instalar en aquellos lugares de condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos, los climas húmedos o corrosivos. Las placas Marine no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte. Las placas de superficie incluyen visera de protección. Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar. Color acero. Los Pulsadores de llamada antivandálicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier impacto. Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta. La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador. Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX