FERMAX - Placa MARINE ST1 CP101 DUOX PLUS, negro - 44438
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de botones de timbre - 1
Construcción modular - sí
Con etiqueta de información - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
44438
Ref.Sonepar
320038
EAN
8424299444383
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de botones de timbre:
1
Construcción modular:
sí
Con etiqueta de información:
sí
Con difusor de audio por inducción:
no
Con cámara:
sí
Angulo de apertura cámara:
100 °
Material frontal:
Acero inoxidable
Color:
Negro
Altura:
180 mm
Anchura:
150 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK09
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


