FERMAX - PLACA MARINE ST1 CP201 DUOX PLUS

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - PLACA MARINE ST1 CP201 DUOX PLUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

  • Número de botones de timbre - 2

  • Grado de protección (IP) - IP54

  • Fuerza del impacto - IK09

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

44348

Ref.Sonepar

314437

EAN

8424299443485

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Número de botones de timbre:

2

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK09

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc. Incorpora cámara COLOR GRAN ANGULAR con iluminación integrada y sistema de regulación para el enfoque de la cámara. El ajuste de la imagen de la cámara se puede realizar de diferentes formas: - Por medio de la configuración asistida por voz que incluye el propio módulo amplificador. - Conectando temporalmente un teclado (ref. 7439). - Por medio del Programador DUOX conectado localmente. Placa Marine. MARINE es la placa antivandálica de Fermax IP54 IK09. Está fabricada en acero inoxidable de 2,5mm de espesor. Tipo de acero AISI 316L. Marine es la elección perfecta para instalar en aquellos lugares de condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos, los climas húmedos o corrosivos. Las placas Marine no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte. Las placas de superficie incluyen visera de protección. Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar. Color acero. Los Pulsadores de llamada antivandálicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier impacto. Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX