FERMAX - Placa N-CITYLINE 4+N.AP204

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Placa N-CITYLINE 4+N.AP204

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de botones de timbre - 8

  • Altura integrada - 199 mm

  • Anchura integrada - 130 mm

  • Sistema de instalación - Sistema multicable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70041

Ref.Sonepar

118924

EAN

8424299700410

Número de botones de timbre:

8

Altura integrada:

199 mm

Anchura integrada:

130 mm

Sistema de instalación:

Sistema multicable

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc.. Nueva placa CityLine. Cityline es la línea de placas de calle de ",perfíl contínuo", para edificios. Este nuevo modelo de placa es más robusto, más lujoso y de mayor calidad estética y funcional. El nuevo diseño integra, en su versión de videoportero, las funciones de audio y video en un mismo módulo. Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora. Existe una compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas. Están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Incorpora nuevos materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores Las placas Cityline no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte. Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar. Color aluminio. Pulsadores de Llamada de zamak inyectado con acabado cromado, en línea con el perfil curvo de la placa. Estanco para exteriores. Dotados de contactos especiales con baño de oro que les proporcionan mayor durabilidad. La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX