FERMAX - Placa N-CITYLINE 4+N.S5 AP205 - 70121
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 10
Altura integrada - 246 mm
Anchura integrada - 130 mm
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70121
Ref.Sonepar
107959
EAN
8424299701219
Número de botones de timbre:
10
Altura integrada:
246 mm
Anchura integrada:
130 mm
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Placa N-CITYLINE 4+N.S5 AP205, que se instala en los accesos al edificio, y permite la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc. El nuevo diseño integra, en su versión de video portero, las funciones de audio y vídeo en un mismo módulo. Están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. La pulsación del botón de llamada se confirma mediante un testigo acústico que emite el amplificador, y los pulsadores incluyen un tarjetero de policarbonato (acceso frontal), para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


