FERMAX - PLACA N-CITYLINE 4+N.S5 AP206
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 12
Altura integrada - 246 mm
Anchura integrada - 130 mm
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70131
Ref.Sonepar
114495
EAN
8424299701318
Número de botones de timbre:
12
Altura integrada:
246 mm
Anchura integrada:
130 mm
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


