FERMAX - Placa N-CITYLINE 4+N.S6 AP207
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 14
Altura integrada - 294 mm
Anchura integrada - 130 mm
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70221
Ref.Sonepar
150110
EAN
8424299702216
Número de botones de timbre:
14
Altura integrada:
294 mm
Anchura integrada:
130 mm
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


