FERMAX - Placa N-CITYLINE 4+N.S7 AP209
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 18
Altura integrada - 341 mm
Anchura integrada - 130 mm
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70321
Ref.Sonepar
104740
EAN
8424299703213
Número de botones de timbre:
18
Altura integrada:
341 mm
Anchura integrada:
130 mm
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


