FERMAX - Placa N-CITYLINE 4+N.S8 AP211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 22
Altura integrada - 389 mm
Anchura integrada - 130 mm
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71141
Ref.Sonepar
165441
EAN
8424299711416
Número de botones de timbre:
22
Altura integrada:
389 mm
Anchura integrada:
130 mm
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


