FERMAX - Placa N-CITYLINE 4+N.S8 AP212
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 24
Altura integrada - 389 mm
Anchura integrada - 130 mm
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71151
Ref.Sonepar
106255
EAN
8424299711515
Número de botones de timbre:
24
Altura integrada:
389 mm
Anchura integrada:
130 mm
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


