FERMAX - Placa táctil KIN MEET - 1445

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - Placa táctil KIN MEET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de instalación - Tecnología de redes

  • Construcción modular - no

  • Con etiqueta de información - sí

  • Con código puerta digital - sí

  • Con difusor de audio por inducción - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1445

Ref.Sonepar

311434

EAN

8424299014456

Sistema de instalación:

Tecnología de redes

Construcción modular:

no

Con etiqueta de información:

sí

Con código puerta digital:

sí

Con difusor de audio por inducción:

no

Protección contra vandalismo:

sí

Con cámara:

sí

Amara de ajuste manual:

no

Angulo de apertura cámara:

130 °

Material frontal:

Otros

Color:

Gris

Altura:

405 mm

Anchura:

185 mm

Profundidad:

50 mm

Grado de protección (IP):

IP54

Placa táctil Kin Meet. FUNCIONES LLAMADA A VIVIENDA Las visitas pueden llamar a la Vivienda deseada tanto desde una Entrada General como desde una Entrada de Bloque. Es posible utilizar números (0-9) y letras (A-H). AGENDA Las visitas también podrán localizar realizar llamada mediante la búsqueda del nombre del vecino en el directorio electrónico. El directorio tiene una capacidad de 10.000 usuarios (nombre y número de vivienda). La gestión de la agenda se realiza mediante el webserver integrado. LLAMADA A CONSERJERÍA Si alguna visita o vecino necesita asistencia del conserje, puede realizar llamada desde placa (general o de bloque) a cualquiera de las conserjerías que tengan asignadas. Es posible asignar a cada placa hasta 2 de entre las 98 conserjerías posibles. RELES ADICIONALES Es posible instalar hasta 4 relés adiciones (se requiere un módulo Ref. 1491). Los vecinos podrán abrir puertas adicionales (garajes, pasillos, etc.) cuando reciban alguna llamada desde alguna de las entradas a su bloque. ACCESO MEDIANTE CODIGO PIN Es posible definir hasta 8 códigos de acceso (pin), para que los usuarios puedan abrir la puerta. Estos códigos pueden ser de 4 a 6 dígitos y son gestionados mediante el webserver de la propia placa. RECONOCIMIENTO FACIAL Los vecinos autorizados pueden ser identificados con solo colocarse delante de la placa y pulsar el botón IDFACIAL. La puerta se abrirá automáticamente. Esta operación, además, desconectará la alarma de su propia casa. ACCESS CONTROL La placa incluye un lector de tarjetas Mifare, y puede controlar hasta 100.000 tarjetas. La gestión de las tarjetas se realiza mediante el MEET Management Software. También es posible conectar a la placa lectores de terceros, que utilicen el protocolo Wiegand 2 (funciones de entrada y salida). CAMARAS IP Es posible configurar hasta 4 cámaras IP para que puedan ser utilizadas como cámara auxiliar de cualquier monitor de un mismo bloque.

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX