FERMAX - Placa video 1l MEET con proximidad
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Tecnología de redes
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de botones de timbre - 1
Construcción modular - no
Con etiqueta de información - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9534
Ref.Sonepar
268340
EAN
8424299095349
Sistema de instalación:
Tecnología de redes
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de botones de timbre:
1
Construcción modular:
no
Con etiqueta de información:
no
Con código puerta digital:
no
Con difusor de audio por inducción:
no
Protección contra vandalismo:
sí
Con cámara:
sí
Amara de ajuste manual:
no
Angulo de apertura cámara:
52 °
Material frontal:
Acero inoxidable
Color:
Otros
Altura:
118 mm
Anchura:
183 mm
Profundidad:
89 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


