FERMAX - Placa video digital MARINE MEET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Tecnología de redes
Construcción modular - no
Con etiqueta de información - no
Con código puerta digital - sí
Con difusor de audio por inducción - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1455
Ref.Sonepar
597545
EAN
8424299014555
Sistema de instalación:
Tecnología de redes
Construcción modular:
no
Con etiqueta de información:
no
Con código puerta digital:
sí
Con difusor de audio por inducción:
no
Protección contra vandalismo:
sí
Con cámara:
sí
Amara de ajuste manual:
no
Angulo de apertura cámara:
128 °
Material frontal:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Altura:
410 mm
Anchura:
159 mm
Profundidad:
49 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK09
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


