FERMAX - PN CONECTOR POLY AZUL SIZE.1 IP66/67 3P+T 30A 440V - 1675

Fermax Electronica, S.A.
CopiarCopiar
FERMAX - PN CONECTOR POLY AZUL SIZE.1 IP66/67 3P+T 30A 440V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1675

Ref.Sonepar

1035899

EAN

8499215205362

Placa Marine SIP 5 pulsadores.  MARINE es la placa antivandálica de Fermax IP65 IK09. Está fabricada en acero inoxidable de 2,5mm de espesor. Tipo de acero AISI 316L. Marine es la elección perfecta para instalar en aquellos lugares de condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos, los climas húmedos o corrosivos. Color acero. Los Pulsadores de llamada antivandálicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier impacto. Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta informativa.  Las placas Marine no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte. Las placas de superficie incluyen visera de protección. Configuración mediante webserver Pulsador programable para llamada P2P secuencial a hasta 8 terminales diferentes Posibilidad de conexión simultánea a hasta dos centralitas VoIP, locales o remotas Compatible con MEET: monitores WIT y APP MEET ME  Protocolos SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) sobre TCP, UDP o TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069 Vídeo Cámara HD 2Mpx Resolución 720p/1080p H.264 Audio Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO) Salida  Relé C-N/O, N/C máximo 30V/2A cc, 125V/0,5A ca Red Ethernet 10/100 Mbps Modos IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 Dirección IP Estática, Dinámica, PPoE VPN L2TP, OpenVPN VLAN Alimentación  PoE Clase 3 (30W máx.) 12-24Vcc/1A

Un producto de FERMAX

Descubra la serie FERMAX