FERMAX - PULSADOR MARINE - 9630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 1
Sistema de instalación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9630
Ref.Sonepar
159518
EAN
8424299096308
Número de botones de timbre:
1
Sistema de instalación:
Otros
Pulsador MARINE. Kit de repuestos que incluye el pulsador y el tarjetero para la placas Marine y Marine Classic. Los Pulsadores de Llamada Marine son: Anti vandálicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier impacto. Los pulsadores incluyen un tarjetero, para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta. Son metálicos y tienen una forma redondeada en línea con el diseño de la placa. Los tarjeteros de los pulsadores son de policarbonato de 6 mm de espesor, material resistente a golpes y altas temperaturas. de acero inoxidable. Marine es la línea de placas anti vandálica fabricadas en acero inoxidable de 2,5 mm de espesor. Líneas rectas que resaltan la calidad del acero. Tecnología punta y una resistencia que puede hasta con los ambientes más corrosivos, húmedos y peligrosos.
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


