FERMAX - Pulsador sin contacto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo sin contacto - sí
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Ancho del dispositivo - 86 mm
Altura del dispositivo - 86 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5207
Ref.Sonepar
311083
EAN
8424299052076
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo sin contacto:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Ancho del dispositivo:
86 mm
Altura del dispositivo:
86 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
1.7 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


