FERMAX - Receptor bluetooth autónomo NEARKEY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Independiente - sí
Estrategia de lectura - Otros
Método de montaje - Otros
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 8...24 V
Tensión de funcionamiento con CC - 8...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2637
Ref.Sonepar
312994
EAN
8424299026374
Independiente:
sí
Estrategia de lectura:
Otros
Método de montaje:
Otros
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
8...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
8...24 V
Anchura:
32 mm
Altura:
72.5 mm
Profundidad:
10 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


