FERMAX - RECEPTOR RF AXESKEY BASIC-2B 12/24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Estrategia de lectura - Otros
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 12...24 V
Tensión de funcionamiento con CC - 12...24 V
Temperatura de operación - -20...85 °C
Anchura - 63 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5250
Ref.Sonepar
189474
EAN
8424299052502
Estrategia de lectura:
Otros
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
12...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
12...24 V
Temperatura de operación:
-20...85 °C
Anchura:
63 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de FERMAX
Descubra la serie FERMAX


